Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR3- 3 A-A-A-E-HQQE 0.37kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 1 x 220-230/240V

  • ERIKS:23501470
  • Fabrikant:5715121286275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.547,00/ stukexcl. btw

€ 1.871,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
3 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1" (25)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Motorvermogen
0.37 kW
Nom. stroom
2.95 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.757 tr/min
Frequentie
50Hz
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C