Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR3-10 A-A-A-E-HQQE 0.75kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 1 x 220-230/240V

  • ERIKS:15111887
  • Fabrikant:5700396746173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.473,00/ stukexcl. btw

€ 2.992,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
3 m³/h
Opvoerhoogte
112.8 m
Opvoerhoogte bij nom. debiet
82.8 m
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1" (25)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
1.5 kW
Nom. stroom
5.7 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2896 tr/min
Frequentie
50Hz
Toerenregeling motor
Nee
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C