Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR20-6 A-A-A-E-HQQE 7.5kw - vast toerental - ovalen flenzen - 10 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501289
  • Fabrikant:5700396203522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.060,00/ stukexcl. btw

€ 8.542,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
21 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
2" (50)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorvermogen
7.5 kW
Nom. stroom
14.4 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.919 tr/min
Frequentie
50Hz
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C