€ 2.388,00/ stukexcl. btw
€ 2.889,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nom. debiet | 0.9 m³/h |
Opvoerhoogte | 134.4 m |
Opvoerhoogte bij nom. debiet | 90.4 m |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Aansluiting | Ovale flens/Rp draad |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Aansluitspanning | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Nom. stroom | 3.3 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2864 tr/min |
Frequentie | 50Hz |
Toerenregeling motor | Nee |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |