Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR10-9 A-A-A-E-HQQE 3kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 380-415 V D

  • ERIKS:23501372
  • Fabrikant:5700396217970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.139,00/ stukexcl. btw

€ 5.008,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
10 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D
Motorvermogen
3 kW
Nom. stroom
0.87 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.902 tr/min
Frequentie
50Hz
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C