Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR10-4 A-A-A-E-HQQE 1.5kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415 VY

  • ERIKS:23501345
  • Fabrikant:5700396212999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.969,00/ stukexcl. btw

€ 3.592,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
10 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
1.5 kW
Nom. stroom
5.45 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.896 tr/min
Frequentie
50Hz
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C