Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR10-12 A-A-A-E-HQQE 4kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 380-415 V D

  • ERIKS:23501374
  • Fabrikant:5700396218014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.120,00/ stukexcl. btw

€ 6.195,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
10 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D
Motorvermogen
4 kW
Nom. stroom
7.9 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.917 tr/min
Frequentie
50Hz
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C