Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 64- 1-1 A-F-A-E-HQQE 4kw - vast toerental - flenzen - 16 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23499291
  • Fabrikant:5700396697369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.640,00/ stukexcl. btw

€ 6.824,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
64 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1050
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN100
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D
Motorvermogen
4 kW
Nom. stroom
7.9 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.917 tr/min
Mediumtemperatuur
van -30 tot 120 °C