Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 32- 4 A-F-A-E-HQQE 7.5kw - vast toerental - flenzen - 16 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23499201
  • Fabrikant:5700396680576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.040,00/ stukexcl. btw

€ 10.938,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
30 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1050
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap artikel
PN16/40
Druktrap flens
PN16/40
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorvermogen
7.5 kW
Nom. stroom
14.4 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.919 tr/min
Mediumtemperatuur
van -30 tot 120 °C