Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 3kw - vast toerental - flenzen - 25 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23501836
  • Fabrikant:5700396636924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.452,00/ stukexcl. btw

€ 5.386,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
3 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25 - DN32
Druktrap artikel
PN16/25
Druktrap flens
PN16/25
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D
Motorvermogen
3 kW
Nom. stroom
6.3 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.902 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C