Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 3-31 A-FGJ-A-E-HQQE 2.2kw - vast toerental - flenzen - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501834
  • Fabrikant:5700396636900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.029,00/ stukexcl. btw

€ 4.875,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C