Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE 0.75kw - vast toerental - flenzen - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501999
  • Fabrikant:5700396747378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.118,00/ stukexcl. btw

€ 2.562,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
3 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25 - DN32
Druktrap artikel
PN16/25
Druktrap flens
PN16/25
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
0.75 kW
Nom. stroom
3.3 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.864 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C