Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 20-10 A-F-A-E-HQQE 11kw - vast toerental - flenzen - 16 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501282
  • Fabrikant:5700396203362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.680,00/ stukexcl. btw

€ 11.712,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
21 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorvermogen
11 kW
Nom. stroom
20.8 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.924 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C