€ 7.290,00/ stukexcl. btw
€ 8.820,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nom. debiet | 17 m³/h |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Aansluitspanning | 3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y |
Motorvermogen | 7.5 kW |
Nom. stroom | 14.4 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2.919 tr/min |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |