€ 3.036,00/ stukexcl. btw
€ 3.673,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nom. debiet | 1.8 m³/h |
Opvoerhoogte | 168 m |
Opvoerhoogte bij nom. debiet | 128.3 m |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN25 - DN32 |
Druktrap artikel | PN16/25 |
Druktrap flens | PN16/25 |
Aansluitspanning | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Nom. stroom | 5.45 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2.896 tr/min |
Frequentie | 50Hz |
Toerenregeling motor | Nee |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |