Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR 1- 2 A-FGJ-A-E-HQQE 0.37kw - vast toerental - flenzen - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501907
  • Fabrikant:5700396739236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.492,00/ stukexcl. btw

€ 1.805,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
1.8 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap artikel
PN25
Druktrap flens
PN25
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
0.37 kW
Nom. stroom
1.74 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.873 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C