Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flens isolatieset VCS G10 PTFE 1500# 2" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:11019705
Image 1
De Pikotek® VCS®-pakking biedt uitzonderlijke isolatie- en algemene afdichtingsprestaties in toepassingen met agressieve materialen. De VCS-pakking is geschikt voor alle toepassingen tot en met ANSI 2500# en API 10.000#.

Dankzij het unieke drukgeactiveerde afdichtingsmechanisme vereist de pakking veel minder boutspanning om af te dichten dan elke andere pakking. De binnendiameter van de VCS-pakking is precies afgestemd op de flensboring om turbulente stroming en erosie/corrosie van het flensoppervlak te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 666,00/ stukexcl. btw

€ 805,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GPT INDUSTRIES
Serie
PIKOTEK
Type
VCS
Nominale diameter (ASME)
2"
Drukklasse flens (ASME)
1500lbs
Serie
PIKOTEK
Type
VCS
Materiaal drager
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting materiaal
PTFE
Materiaal isolerende onderlegring
G10
Materiaal afdichtingsring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal manchet
G10
Temperatuurgebied
van -120 tot 150 °C