€ 994,00/ stukexcl. btw
€ 1.202,74incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GPT INDUSTRIES |
Serie | PIKOTEK |
Type | VCS |
Nominale diameter (ASME) | 8" |
Drukklasse flens (ASME) | 150lbs |
Serie | PIKOTEK |
Type | VCS |
Materiaal drager | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting materiaal | PTFE |
Materiaal isolerende onderlegring | G10 |
Materiaal afdichtingsring | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal manchet | G10 |
Temperatuurgebied | van -120 tot 150 °C |