Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flens isolatieset Pikotek® PGE-F G10 FPM 150# 6" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:11366948
Image 1
De PGE™ is ontworpen om operators een alternatief te bieden voor de storingsgevoelige isolerende pakkingen op basis van fenol. Het unieke ontwerp van het PGE™-systeem omvat gepatenteerde overlappende en verspringende afdichtingsgroeven. Het doel van dit ontwerp is om elke laag van het laminaat binnen de pakking zelf te breken, waardoor een barrière ontstaat waar vloeistof en/of gas niet doorheen kan migreren. Het afdichtingselement kan elk elastomeer materiaal zijn, evenals meer geavanceerde veerbelaste PTFE-lipafdichtingen. Dankzij dit geavanceerde afdichtingsontwerp worden onderhoudsvrije flensisolatie en corrosiebeperking van het flensvlak op economische wijze gerealiseerd. Afhankelijk van het gekozen afdichtingselement is de PGE™ geschikt voor de meeste toepassingen met koolwaterstoffen en water.

Deze pakking is geschikt voor gebruik in flenzen met verhoogd en vlak oppervlak in ANSI-klasse 150, 300 en 600 (of gelijkwaardig). Naast elektrische isolatie is de pakking uitstekend geschikt voor het isoleren van flenzen van verschillende metalen of wanneer corrosie van het flensoppervlak moet worden voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 181,00/ stukexcl. btw

€ 219,01incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GPT INDUSTRIES
Serie
PIKOTEK
Type
PGE-F
Nominale diameter (ASME)
6"
Drukklasse flens (ASME)
150lbs
Serie
PIKOTEK
Type
PGE-F
Materiaal drager
G10
Afdichting materiaal
FPM
Materiaal isolerende onderlegring
G10
Materiaal afdichtingsring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal manchet
MYLAR
Temperatuurgebied
van -120 tot 150 °C