Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flens isolatieset EVOLUTION 600# 10" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:14244100
Image 1
EVOLUTION® is een gepatenteerd product en het eerste in zijn soort dat een volledig ingekapselde isolerende pakking is. Het dunnere ontwerp van 3 mm (1/8") minimaliseert de problemen die vaak optreden bij het installeren van dikkere isolerende pakkingen. De volledige inkapseling maakt het mogelijk om de pakking te hydro-testen en in de pijpleiding te houden zonder verlies van isolatie-eigenschappen.

Deze innovatieve pakking is gecoat met een gepatenteerd GPT-materiaal, speciaal ontworpen voor de olie- en gasindustrie, dat extreem slijtvast en stootvast is. De coating is ook chemisch bestendig tegen aantasting door H2S, stoom, CO, CO2 en andere chemicaliën die in olie- en gasleidingen voorkomen.

EVOLUTION® heeft de API 6FB-brandtesten doorstaan in verschillende maten en drukklassen en heeft een aanzienlijk hogere bedrijfstemperatuur dan GRE-producten. Bovendien heeft EVOLUTION® geen last van permeatieproblemen of chemische aantasting die GRE-pakkingen wel hebben.

In tegenstelling tot GRE-pakkingen, die gevoelig zijn voor delaminatie, heeft EVOLUTION® geen laminaten en is daardoor beter bestand tegen omgevingen met hoge druk.
Opslaan in lijst

€ 2.597,00/ stukexcl. btw

€ 3.142,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GPT INDUSTRIES
Serie
EVOLUTION
Nominale diameter (ASME)
10"
Drukklasse flens (ASME)
600lbs
Serie
EVOLUTION
Materiaal drager
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting materiaal
PTFE
Materiaal nevenafdichting
Inconel 718 met coating
Materiaal isolerende onderlegring
Diamond-Hyde™
Materiaal afdichtingsring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal manchet
G11
Temperatuurgebied
van -180 tot 200 °C