Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flens isolatieset EVOLUTION 300# 1.1/2" Schedule: XS/80/80S

  • ERIKS:14244052
Image 1
EVOLUTION® is een gepatenteerd product en het eerste in zijn soort dat een volledig ingekapselde isolerende pakking is. Het dunnere ontwerp van 3 mm (1/8") minimaliseert de problemen die vaak optreden bij het installeren van dikkere isolerende pakkingen. De volledige inkapseling maakt het mogelijk om de pakking te hydro-testen en in de pijpleiding te houden zonder verlies van isolatie-eigenschappen.

Deze innovatieve pakking is gecoat met een gepatenteerd GPT-materiaal, speciaal ontworpen voor de olie- en gasindustrie, dat extreem slijtvast en stootvast is. De coating is ook chemisch bestendig tegen aantasting door H2S, stoom, CO, CO2 en andere chemicaliën die in olie- en gasleidingen voorkomen.

EVOLUTION® heeft de API 6FB-brandtesten doorstaan in verschillende maten en drukklassen en heeft een aanzienlijk hogere bedrijfstemperatuur dan GRE-producten. Bovendien heeft EVOLUTION® geen last van permeatieproblemen of chemische aantasting die GRE-pakkingen wel hebben.

In tegenstelling tot GRE-pakkingen, die gevoelig zijn voor delaminatie, heeft EVOLUTION® geen laminaten en is daardoor beter bestand tegen omgevingen met hoge druk.
Opslaan in lijst

€ 499,00/ stukexcl. btw

€ 603,79incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GPT INDUSTRIES
Serie
EVOLUTION
Nominale diameter (ASME)
1.1/2"
Drukklasse flens (ASME)
300lbs
Serie
EVOLUTION
Materiaal drager
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting materiaal
PTFE
Materiaal nevenafdichting
Inconel 718 met coating
Materiaal isolerende onderlegring
Diamond-Hyde™
Materiaal afdichtingsring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal manchet
G11
Temperatuurgebied
van -180 tot 200 °C