Eriks
GORE®

GORE® Tape serie 500 20m 20x3

  • ERIKS:12327525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

100% geëxpandeerde PTFE-band met hoge multidirectionele treksterkte, geschikt voor o.a. flenzen met emaille, met zelfklevende strip. Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14
Opslaan in lijst

€ 2.600,00/ rolexcl. btw

€ 3.146,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
500
Zelfklevend
Ja
Breedte
20 mm
Dikte
3 mm
Rollengte
20 m
Materiaalstructuur
Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
315 °C
Minimum temperatuur
-268 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³