€ 993,00/ rolexcl. btw
€ 1.201,53incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | 500 |
Zelfklevend | Ja |
Breedte | 10 mm |
Dikte | 3 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaalstructuur | Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Vorm | Vlak |
Maximum temperatuur | 315 °C |
Minimum temperatuur | -268 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |