Eriks
GORE®

GORE® Tape serie 1000 5m 65x9

  • ERIKS:12725304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

100% geëxpandeerde PTFE-band met hoge multidirectionele treksterkte, geschikt voor o.a. flenzen met emaille, met zelfklevende strip. Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14. Speciaal voor geëmailleerde toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3.255,00/ rolexcl. btw

€ 3.938,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
1000
Zelfklevend
Ja
Breedte
65 mm
Dikte
9 mm
Rollengte
5 m
Materiaalstructuur
Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-60 °C
Max. druk
10 bar