€ 4.370,00/ rolexcl. btw
€ 5.287,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | 1000 |
Zelfklevend | Ja |
Breedte | 65 mm |
Dikte | 6 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaalstructuur | Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Vorm | Vlak |
Maximum temperatuur | 230 °C |
Minimum temperatuur | -60 °C |
Max. druk | 10 bar |