Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE UPG S800 PN40 DN500 3mm (628x508x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11319839
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 474,50/ stukexcl. btw

€ 574,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
628 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1 g/cm³