Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE UPG S800 PN16 DN350 1.5mm (444x356x1.5) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11323035
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN350
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
444 mm
Binnendiameter
356 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1 g/cm³