Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE UPG S800 PN10 DN450 1.5mm (539x458x1.5) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11913658
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN450
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
539 mm
Binnendiameter
458 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1 g/cm³