€ 176,00/ stukexcl. btw
€ 212,96incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | UPG S800 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN300 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 378 mm |
Binnendiameter | 324 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Zonder opdruk |
Temperatuurgebied | van -240 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1 g/cm³ |