Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE UPG S800 PN10/16 DN100 6mm (162x110x6) EN 1514-1 IBC GLS ID

  • ERIKS:11331645
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 64,00/ stukexcl. btw

€ 77,44incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN100
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
162 mm
Binnendiameter
110 mm
Dikte
6 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1 g/cm³