Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE UPG S800 300lbs 6" 1.5mm (251x168x1.5) ASME B16.21

  • ERIKS:11331557
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 37,90/ stukexcl. btw

€ 45,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
UPG S800
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
6"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
251 mm
Binnendiameter
168 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1 g/cm³