€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | UPG S800 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 1.1/4" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 83 mm |
Binnendiameter | 42 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Zonder opdruk |
Temperatuurgebied | van -240 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1 g/cm³ |