Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE UPG S800 150lbs 3" 3mm (137x89x3) ASME B16.21

  • ERIKS:11301354
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
UPG S800
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
137 mm
Binnendiameter
89 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1 g/cm³