Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE GR PN10 DN400 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11147089
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

100% multidirectioneel geëxpandeerd PTFE, zeer lage koudvloei, hoge gasdichtheid. (Rood bestempeld). Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14, speciaal voor ruwe of beschadigde flensoppervlakken. Temperatuur -240 tot +230ºC.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 165,00/ stukexcl. btw

€ 199,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
GR
Gerelateerde producten

€ 2.306,05/ stukexcl. btw

€ 2.790,32incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026