€ 112,00/ stukexcl. btw
€ 135,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | GR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN300 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 378 mm |
Binnendiameter | 324 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -60 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.7 g/cm³ |
€ 3.073,60/ stukexcl. btw
€ 3.719,06incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026