Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE GR PN10/40 DN600 2mm (675x649x2) EN 1514-1 TG

  • ERIKS:11489366
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.
Opslaan in lijst

€ 164,50/ stukexcl. btw

€ 199,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
GR
Norm
EN 1514-1 TG
Nom. diameter
DN600
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
675 mm
Binnendiameter
649 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 TG
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -60 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.7 g/cm³