€ 47,60/ stukexcl. btw
€ 57,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | GR |
Norm | EN 1514-1 SR |
Nom. diameter | DN200 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 259 mm |
Binnendiameter | 220 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | EN 1092-1 SR |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -60 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.7 g/cm³ |