€ 456,00/ stukexcl. btw
€ 551,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | GR |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 20" |
Druktrap flens | 600lbs |
Buitendiameter | 683 mm |
Binnendiameter | 508 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -60 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.7 g/cm³ |
€ 3.073,60/ stukexcl. btw
€ 3.719,06incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026