€ 445,50/ stukexcl. btw
€ 539,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | GR |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 24" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 775 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -60 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.7 g/cm³ |
€ 2.306,05/ stukexcl. btw
€ 2.790,32incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026