Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE GR 300/600lbs 2" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11118588
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

100% multidirectioneel geëxpandeerd PTFE, zeer lage koudvloei, hoge gasdichtheid. (Rood bestempeld). Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14, speciaal voor ruwe of beschadigde flensoppervlakken. Temperatuur -240 tot +230ºC.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
GR
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
2"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
111 mm
Binnendiameter
60 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -60 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.7 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.306,05/ stukexcl. btw

€ 2.790,32incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026