€ 1.168,75/ stukexcl. btw
€ 1.414,19incl. btw
2,33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | GR |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Kleur | Wit |
Max. temperatuur | 230 °C |
Minimum temperatuur | -60 °C |
Max. druk | 40 bar |
Markering | Met opdruk |
Dichtheid | 0.7 g/cm³ |