Eriks
GORE®

GORE® DF Joint Sealant 5m 20x7

  • ERIKS:10001449
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.
Opslaan in lijst

€ 655,00/ rolexcl. btw

€ 792,55incl. btw

6,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
DF
Zelfklevend
Ja
Breedte
20 mm
Dikte
7 mm
Rollengte
5 m
Materiaalstructuur
Monodirectioneel geëxpandeerd PTFE
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
270 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
10 bar