€ 496,50/ rolexcl. btw
€ 600,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | DF |
Zelfklevend | Ja |
Breedte | 17 mm |
Dikte | 6 mm |
Rollengte | 5 m |
Materiaalstructuur | Monodirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Vorm | Vlak |
Maximum temperatuur | 270 °C |
Minimum temperatuur | -240 °C |
Max. druk | 10 bar |