Eriks
GORE®

GORE® DF Joint Sealant 25m 17x6

  • ERIKS:11115320
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.
Opslaan in lijst

€ 2.482,50/ rolexcl. btw

€ 3.003,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
DF
Zelfklevend
Ja
Breedte
17 mm
Dikte
6 mm
Rollengte
25 m
Materiaalstructuur
Monodirectioneel geëxpandeerd PTFE
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
270 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
10 bar