Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GORE® |
Serie | GORE |
Type | DB |
Zelfklevend | Ja |
Breedte | 100 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaalstructuur | Monodirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Vorm | Vlak |
Maximum temperatuur | 315 °C |
Minimum temperatuur | -268 °C |
Max. druk | 40 bar |