Eriks
GOODALL

GOODALL Stoomlans Victoria L=1580 binnendraad NPT 3/4"

  • ERIKS:12707431
Image 1
Toepassing
De stoomlans wordt toegepast om tanks en leidingen te reinigen, met BSPT buitendraad of binnendraad NPT te verkrijgen.

Uitvoering
  • hogedruk stoomlans met twee (koude) handgrepen en 3/4" buitendraad of binnendraad
  • door de geïsoleerde buis ter hoogte van de handvaten wordt directe verbranding van handen voorkomen
  • de stoomlans is niet afsluitbaar
Maximale temperatuurbereik
+210 °C

Maximale werkdruk
12 bar

Materiaal
  • geheel RVS304
  • buis gedeeltelijk geïsoleerd met een rode Pyrojacket isolatiekous
Koppelingen
  • buitendraadnippel 3/4" BSPT om stoomslang met koppelingen met binnendraad te kunnen monteren
ofwel
  • binnendraadnippel 3/4" NPT om stoomslang met koppelingen met buitendraad te kunnen monteren
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL