Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem SPIRALEX-HD voor slang DN70

  • ERIKS:11192571
  • Fabrikant:4049645030030
Image 1
Speciale draadklem voor spiraalslangen type Abraflex-HD en Abraflex-SHD. Draadklem zodanig vervaardigd dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Eenvoudig te monteren, volgens DIN3017. Materiaal draadklem in chroomstaal, schroef in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SPIRALEX HD
Materiaal
AISI 430
Klembereik
van 70 tot 70 mm