Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem SPIRALEX-FST voor slang DN130

  • ERIKS:11193920
  • Fabrikant:4049645029102
Image 1
Speciale slangklem SPIRALEX-FST wormschroefklem met snelsluiting voor spiraalslangen type Vacufixx, Abraflex en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex-HD en Abraflex-SHD). Wormschroefklem voorzien van een 'geïntegreerde spiraalbrug' zodoende dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Materiaal: band in chroomstaal, schroef van verzinkt staal, spiraalbrug in RVS. Bandbreedte: 9 mm.
Opslaan in lijst

€ 60,84/ stukexcl. btw

€ 73,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SPIRALEX FST
Materiaal
AISI 430
Klembereik
van 130 tot 130 mm
Bandbreedte
9 mm