Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED WG RVS 304/W4 140-160 verpakking=20 stuks

  • ERIKS:11903243
Image 1
Uitvoering:
Wormschroefklem conform DIN 3017 vervaardigd van een RVS 304 band met een RVS 304 wormhuis; wormhuis met RVS 6-kant schroef 7mm en voorzien van sleuf.
Het wormhuis is op de band gelast, waardoor een laag vrijloopmoment en een hoge treksterkte wordt gewaarborgd.
De RVS schroef is verzinkt om een laag aandraaimoment te bewerkstelligen.
Er wordt geen vet gebruikt.
Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik - W4
Materiaal:
band : RVS AISI 304/ W4 huis : RVS AISI 304/ W4schroef : RVS AISI 304/ W4, verzinkt
Montage:
FIXXED flexibele schroevendraaier, ERIKS art. nr. 11908048 of standaard schroevendraaier.
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIXXED WG
Materiaal
AISI 304
Klembereik
van 140 tot 160 mm
Bandbreedte
12 mm