Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED POWER 2B verzinkt staal /W1 188-212

  • ERIKS:11903348
Image 1
Uitvoering:
Zware dubbele industriële multipurpose klem.Robuust klemsysteem, waarbij de klemkracht de sterkte van de bout overstijgt.
De bouten zijn voorzien van een afstandsbussen om montage met dop-, ring- of steeksleutel te vergemakkelijken.
Bandbreedte, -dikte en bouten lopen op met het klembereik.Dit type klem heeft een groot klembereik.
Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.
De klemmen zijn van 3-punts lasverbindingen voorzien, die een hoge treksterkte garanderen.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik
Materiaal:
geheel staal verzinkt/ W1
Montage:
Dop-, ring- of steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 10,09/ stukexcl. btw

€ 12,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL